Beli Timbangan Meja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)Deskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)atribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Tanaka Timbangan Piring (Timbangan Meja)Deskripsi:_x000D_-By operating fixed quantity increased weight and spindle, mass is computed by balancing with measured object._x000D_-With increased weight._x000D_-Ordinary dish type.
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur)atribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Deskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ISHIDA Digital Scale Table Scale (Timbangan Digital)atribut:
- Type: Tabletop Scale
- Platform Size (mm): 280x293
- Display: LCD with Backlit
- Battery: 2 Dry Cell D-Type
- Dimensions (mm): 286x363x102
- LCD Panel: Six digits (7-segment), character height 25 mm
- Platter Size (mm): 280x293
- SHINWA Mini ScaleDeskripsi:Since the clip slides, it can be used as a simple depth gauge. The scale cannot be removed because it is etched and black chrome plated. The silver finish has a silver finish that reduces reflection on the surface and makes the scale easy to read. For measuring depth, depth, and length.atribut:
- Type: Silver finish
- Measurement range (cm): 15
- Scale Interval, Bottom (mm): 1
- Scale Interval, Top (mm): 1
- Overall Length x Width W x Thickness (mm): 160x12x0.5
- ISHIDA Digital Scale Table Top (Timbangan Digital)atribut:
- Type: Tabletop Scale
- Platform Size (mm): 230x200
- Display: LCD Panel
- Battery: 2 Dry Cell
- Accuracy (kg): ± 1/3000
- Dimensions (mm): 236x282x100
- Platter Size (mm): 200x230
- Power Source: (2) D Size batteries or AC adapter
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- ACZET Professional Level Desk Scales (Waterpass)Deskripsi:Avail from us, an array Professional & Standard Level Desk scales which comply with international standards of quality. Every component used in our scales is stringently quality tested to assure clients of product excellence. These weighing scales are extensively used in grocery shops, confectioneries and more. Built-in application program other than basic weighing ease your routine lab work like, -Below Balance Weighing -Piece Counting -Percentage (%) weighing. -Check weighing. -Units Conversion -Accumulation Battery operation Built in Rechargeable battery for continues use for 80 hours Backlit LCD display Automatic, Large weighing display With digit height 25mm and LED backlit is exceptionally easy to read under any room lighting conditions. Unit Conversion Selectable weighing units gm, kg, ounce, lb RS-232C Optional RS-232C data interface provides the ideal basis for communication. Housing Splash proof ABS plastic Housing SS platform Weighing platform is made of Stainless steel rust proof Built-In application programs other than basic weighing includes -Piece counting -Check weighing -Percent weighing -Accumulationatribut:
- Pansize (mm): 230x300
Daftar Harga Timbangan Meja Terbaru October 2026
| AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca) | Rp6.399.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| SHINWA Timbangan Pegas (Timbangan Gantung) | Rp409.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air) | Rp2.999.900 |
| AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital) | Rp2.399.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| Tanaka Timbangan Piring (Timbangan Meja) | Rp49.999.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| SOJIKYO Scale Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b8P101521404-3.jpg)

/44P104567148-2.jpg)
/hbP105276623-1.jpg)
/m5P103841797-1.jpg)
/P101521398-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)
/P102388228-6.jpg)

/olP103841885-2.jpg)
/2hP101000089-2.jpg)
/qkP105578956-1.jpg)

/qtP105578965-1.jpg)



/5oP101000204-4.jpg)

/9bP103452335-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)